Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の バール/タガネ/クサビ
Mokuba(小山刃物製作所)の バール
平バール
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49041991
品番
C4-15
参考基準価格(税別)
¥1,025
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途
釘抜き、テコ作業に。
釘抜に
腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます
全長(mm)
150
質量(kg)
0.09
仕様
尾割
トラスコ品番
404-8121
材質
機械構造用炭素鋼