チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49042113 品番 99492
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。

外径(Φmm)160 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2 刃数32 トラスコ品番414-0672 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)225 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材鉄・ステンレス 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)鉄鋼4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49042086
2021-07-25
用途:
スチール切断
建設業・工事業

100のC型切断に使ったが30本くらい切断したら切れなく成り直ぐに他と交換した。

3人が参考にしています
対象商品:
49042131
2018-01-19
用途:
ステンレスやアルミ、塩ビパイプの切断
照本食肉加工所 様 (卸売・小売業)

よく切れて言うことなしです。とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49042131
2016-11-02
用途:
アングル、鉄筋等の切断
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

最初は良く切断出来ます、だんだん火花が多く出るように成り、長く使用出来るか不安です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする