※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99281 スーパーマテリアルソー アイウッド 49042201 99281 スーパーマテリアルソー アイウッド 49042201

スーパーマテリアルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49042201 品番 99281
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。

外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 刃数48 用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。 トラスコ品番414-0281 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)123 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類 切断能力(mm)木材合板57 切断能力(mm)鉄鋼3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする