アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
スーパーマテリアルソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49042217
品番
99282
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
刃数
52
用途
木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。
トラスコ品番
414-0290
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)
157
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
適合材
木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類
切断能力(mm)木材合板
66
切断能力(mm)鉄鋼
3