ターボウェーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49042314 品番 89711
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。

外径(Φmm)105 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)20 用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。 付属品取り付けリング 仕様乾式 トラスコ品番414-0028 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)81 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなど 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49042323
2017-05-23
用途:
ブロック切断
石野工業 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすく
長持ちしてよく切れ味もいいです!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする