※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの ダイヤモンドカッター
ターボウェーブ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49042341
品番
89714
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
用途
コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。
付属品
取り付けリング
仕様
乾式
トラスコ品番
414-0052
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)
303
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
適合材
コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなど
付属リング穴径(Φmm)
22
チップ高さ(mm)
8