近正
近正の 鋏
近正の 収穫鋏
ステンレス摘果鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49042917
品番
T-500S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
刃長(mm)
35
全長(mm)
170
質量(g)
100
用途
果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。
トラスコ品番
409-4859
材質
刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング
使用目的
収穫、摘果、摘花作業
切断対象
果樹、野菜