00062744 曲板チドリ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 49043224 00062744 曲板チドリ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 49043224

曲板チドリ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49043224 品番 00062744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。

材質ステンレス 寸法(厚さt×幅×長さ)mm0.8×15×300 質量(g)30 用途連結や補強として使用。 トラスコ品番418-4432

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49043215
2022-01-15
用途:
スイッチの固定

結構大きなスイッチなので2本使用して固定するとガッチリ取り付けることが出来ると思っています。

対象商品:
49043163
2019-12-24
用途:
防犯カメラ設置板
サービス業

手でも曲げられるので便利です。小型の防犯カメラ設置の為色々な物を考えて、こちらを購入しました。強度もなかなかあり使いやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
49043242
2018-07-05
用途:
フックで物を吊るして乾かすとき

もう少し剛性が合ったら良い。もっとも曲げ板なので曲げやすい硬さなのだろう。

1人が参考にしています
対象商品:
49043172
2016-08-26
用途:
プラボックスの蓋裏に付けて、追加アダプタ機器等を簡易取付に使用。
株式会社ネットジャパン 様

厚みが曲げ加工するのに丁度良い感じ。穴も結束バンド使用時に使えて、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49043224
2016-03-03
用途:
フィルムの現像

板厚というよりも材質的に柔らかいため、
曲げやすくてよいのだが、もう少し骨が
あっても良い気がする。

対象商品:
49043163
2021-06-24
用途:
部品のステーとして
クラレテクノ株式会社 様

部品の支えがほしくて使いました。ステンは錆びにくくていいですが、本当は、鉄で1-1.6mm前後の厚みのものを揃えてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
49043233
2019-07-04
用途:
ステー

長さ400mmと仕様がうたわれているのに実際には385mmしかなく予定通りに使えず。頭きてレビュー書き込もうと思ったら、既に同じ内容の投稿がされていることに気付く。なぜ改善しようとしないのか?疑問

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
49043215
2016-12-17
用途:
支持フレームの作成
製造業

長さの表示が正しくない。やや短いためであるため、ホームセンターで追加購入が必要になった。
裏面の面取りがされていない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする