120-1C SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ ゼクサスチェン 列数1列 49043373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49043373 品番120-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

トラスコ品番412-4537 材質スチール 質量(kg)17.57 ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 列数1列 引張強度(kN)167 ローラー外径(Φmm)22.23 チェーンNo.120 内リンク内幅(mm)25.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49043373 120-1C 10812681 120(C) ローラチェーン ゼクサスチェン ローラチェーン ゼクサスチェン 1本 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする