※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49043425 品番 160-1-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 仕様コネクティングリンク(割りピン形) トラスコ品番412-4600 材質(本体)スチール 質量(g)445.8 種類ローラーチェーン 列数1 適合チェーンNo.160 最大許容張力(kN)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする