※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
石英ルツボ ローヤルベルリン型(蓋付)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
容量(mL)
40
15
25
40
60
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49044317
品番
NR4504-003
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
416-7112
材質
石英ガラス
容量(mL)
40
高さ(mm)
45
質量(g)
400
外径(Φmm)
57