2QC50SGB60 SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン) 49044606 2QC50SGB60 SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン) 49044606

SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 注文コード49044606 品番2QC50SGB60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)1.2 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度60 用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。 仕様「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3960 材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布 質量(g)6 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
注意
※別売のクイックチェンジホルダーに取り付けてご使用ください。ホルダーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする