2QC50FLT 仕上げフェルトディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン) 49044633 2QC50FLT 仕上げフェルトディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン) 49044633

仕上げフェルトディスク クイックチェンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 注文コード49044633 品番2QC50FLT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)4 用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3943 材質羊毛フェルト 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)4 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼
注意
※別売のクイックチェンジホルダーに取り付けてご使用ください。ホルダーは別売です。
●別売のクイックチェンジホルダーに取り付けてご使用ください。
●ホルダーは別売です。
●機械の回転数を下げてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49044633
2017-09-17
用途:
ポリッシング
その他業種

狭い面積、細かいところの作業にちょうど良い。
名前の通り交換が素早くできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする