ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 軸付研磨
ノートン(サンゴバン)の 軸付ペーパー
2インチ クイックチェンジホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49044642
品番
2QCHD-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手で瞬時に付け替えができる「クイックチェンジ」システムの専用アタッチメントです。50mm(2インチ)サイズ用です。
用途
クイックチェンジ専用アタッチメント。
以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。
-50mm SGブレイズセラミックディスク-50mm アルミナAceディスク-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク-50mm クリーニング不織布ディスク-50mm 仕上げフェルトディスク
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
45
軸長(mm)
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
トラスコ品番
413-3986
材質
ゴム製
質量(g)
30
使用工具
6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)