日大工業
日大工業の マスカー/養生シート・養生ボード
日大工業の 養生シート/カバー
日大工業の 養生シート
ショックレスマット 青
(1件のレビュー)
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49046225
品番
503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
床・壁・廊下などの内装の養生に最適です。
用途
選挙投票所・災害時の体育館の養生にも使用できます。
トラスコ品番
418-7113
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
1.7
質量(kg)
2
色
ブルー
寸法(幅W×長さL)(m)
1×30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49046225
503
69316345
503
ショックレスマット
日大工業
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
厚みに変更があります。