※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSシリンジフィルター CA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード49046401 品番CA030022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。

材質ハウジング:PP、メンブレン:セルロースアセテート(CA) 質量(g)440 穴径(μm)0.22 直径(Φmm)30 用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。硝酸、地下水のろ過、光散乱測定に。 トラスコ品番417-2744

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする