※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSシリンジフィルター CA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード49046417 品番CA030045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。

材質ハウジング:PP、メンブレン:セルロースアセテート(CA) 質量(g)440 穴径(μm)0.45 直径(Φmm)30 用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。硝酸、地下水のろ過、光散乱測定に。 トラスコ品番417-2752

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49046417 CA030045 68393955 CA030045 MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions) MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions) 1箱(100個) 11,880 税込13,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする