※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22-0110-26 ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX) 49047205 22-0110-26 ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX) 49047205

ステンレス製H型スタンド セット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49047205 品番 22-0110-26
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番413-9224 質量(kg)4.4 サイズ 高さ(mm)1000 シャフト径(Φmm)16 ねじ径M16 支柱(mm)Φ16×1000 台座寸法(mm)250×134×300 台座形状H形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする