※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22-0110-27 ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX) 49047214 22-0110-27 ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX) 49047214

ステンレス製H型スタンド セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49047214 品番 22-0110-27
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番413-9232 質量(kg)3.1 サイズ 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)10 ねじ径M10 支柱(mm)Φ10×700 台座寸法(mm)180×87×200 台座形状H形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする