※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の 架台/スタンド/ホルダー類
テラオカ(ANEX)の 実験用スタンド
ステンレス製H型スタンド セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49047223
品番
22-0110-28
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
413-9241
質量(kg)
1.6
サイズ
小
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
10
ねじ径
M10
支柱(mm)
Φ10×700
台座寸法(mm)
110×68×160
台座形状
H形