※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22-0111-17 ステンレス製平台スタンド セット品 テラオカ(ANEX) 49047257 22-0111-17 ステンレス製平台スタンド セット品 テラオカ(ANEX) 49047257

ステンレス製平台スタンド セット品

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49047257 品番 22-0111-17
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番413-9275 質量(kg)1.7 サイズ 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)10 ねじ径M10 支柱(mm)Φ10×700 台座寸法(mm)125×175 台座形状平形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
フラスコの固定

重量感があり支柱がぐらつかないので内容液がこぼれにくくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする