ステンレスシステムスタンド SUS-900

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49047293 品番99-1625-11
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番413-9666 幅(mm)900 質量(kg)11.7 サイズ 高さ(mm)1000 奥行(mm)437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49047293
2026-01-06
用途:
器具などの固定

このサイズを探していました。土台が重いので液体をいれたガラス容器などを数個固定してもぐらつきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする