両開きクランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49047381 品番 22-0242-02
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。

材質特殊合金(ビニール被覆) トラスコ品番413-9411 質量(g)260 締付範囲(mm)5〜80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49047397
2025-02-04
用途:
化合物の調合用

ツメのがたつきが少ないため、液体を入れたビーカーがこぼれない。

対象商品:
49047381
2025-02-04
用途:
液体保管の固定

ネジの動きがなめらかなため、締め付けていっても液体が漏れない。

対象商品:
49047372
2025-02-04
用途:
マイクロスコープの固定

USBマイクロスコープの固定用として購入しました。ぐらつくことなくしっかり保持してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする