※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の ラボジャッキ
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49047607
品番
99-1620-43
参考基準価格(税別)
¥115,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SK4、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)
トラスコ品番
413-9542
質量(kg)
7.7
高さ(mm)
100〜400
奥行(mm)
250
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットハンドル式
間口(mm)
250
均等荷重(kg)
30