色メタリックレッド
用途近距離の作業連絡用
トラスコ品番401-0078
質量(g)120
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.5
電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260
チャンネル数47(交互20ch+中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)
アンテナサイズ(mm)55
周波数範囲(MHz)400帯
通信方法単信及び半複信方式
電波形式F3E
送信出力10mW/1mW
通信距離約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)