シートレンズ カードサイズ

(12件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49049332 品番 130
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。

倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)32×79 トラスコ品番417-1772 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.4 質量(g)3 外寸(mm)38×140 レンズフレネルレンズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49049296
2024-04-30
用途:
梱包作業
不動産業

価格を考えると当然ですが、歪み・ゆがみが百均程度で使い物になりません。

対象商品:
49049305
2023-12-14
用途:
あまり役立たず
卸売・小売業

老眼が進んでレジ打ち時などにJANコードを瞬時に見れるかなと期待しましたが、結局焦点が合う範囲が極狭く、老眼鏡かけた方が速いので使い物になりませんでした。
焦点範囲が広ければいいのでは。

対象商品:
49049332
2018-12-20
用途:
どりる等の径を見るとき
建設業・工事業

小さい文字など、肉眼でどうしても見えない時が、ごくたまにある。そんな時に、コレを財布に入れておけば安心です。

対象商品:
49049332
2019-01-07
用途:
細かい文字を見るため
サービス業

本の間や財布に入れている。傷がつきやすいのが難点。

対象商品:
49049296
2018-08-28
用途:
普段は財布に入れて使用
卸売・小売業

出先で老眼鏡を忘れる事が多く、しまった!時に財布に入れてあるので助かります。
ビニールケースに入っているので汚れにくく長持ちします。大変便利です。

対象商品:
49049296
2016-11-29
用途:
携帯用に財布に入れておくため。
竹原製作所 様

老眼が進むと、細かいもんにピントが合わなくなってくるので、いざという時のために携帯用として購入。
作業時、とげが刺さったりしたら役に立つと思う。

対象商品:
49049296
2016-07-16
用途:
モニタ−の拡大用
株式会社mack 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い勝手がやりやすく、とても良い

対象商品:
49049296
2017-01-30
用途:
文字を見る時
サービス業

財布の中に入れても紙のように薄いから違和感全くない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする