I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の メガネルーペ
双眼メガネルーペ(フレームタイム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49049341
品番
HF-30D
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
作業に便利。視野が広く使いやすいメガネタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
倍率(倍)
1.6
レンズサイズ(mm)
45×110
用途
両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。
トラスコ品番
417-1829
セット内容
本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス
材質
レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
質量(g)
44
タイプ
フレームタイプ
種類
メガネルーペ