I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 双眼鏡
ズームコンパクト双眼鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49049472
品番
ZM21211
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
視度調整、全体のピント調整機能+右目用のピント調整機能で左右の視力の差を調整できます。
倍率(倍)
7〜21
レンズサイズ(mm)
21
トラスコ品番
417-1918
セット内容
ストラップ、ソフトケース
材質
プリズム:BK-7、レンズコーティング:マゼンタコーティング、ボディー:プラスチック(一部ラバー張り)
幅(mm)
91
質量(g)
200
奥行(mm)
107
全高(mm)
44
視界
4.5〜2.3°