※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 双眼鏡
ズームコンパクト双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49049481
品番
ZM30251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
視度調整、全体のピント調整機能+右目用のピント調整機能で左右の視力の差を調整できます。
倍率(倍)
10〜30
レンズサイズ(mm)
25
トラスコ品番
417-1934
セット内容
ソフトケース、ストラップ付
材質
プリズム:BK-7、レンズコーティング:マゼンタコーティング、ボディー:プラスチック(一部ラバー張り)
幅(mm)
120
質量(g)
310
奥行(mm)
60
全高(mm)
120
視界
3.5〜2°