浦和工業
浦和工業の 電動工具 本体
浦和工業の 研削
浦和工業の 精密グラインダー
ロータリーハンドピース(一体型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49049506
品番
UG42A-90-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜20000
質量(g)
220
コード長さ(m)
1.5
付属品
3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
仕様
専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着
トラスコ品番
430-5736
全長(mm)
157
最大径(Φmm)
28
コレット径(Φmm)
2.34(付属3.0)
最大トルク(N・cm)
6.5(660g・cm)