曜日別特売
V14-1-150 ドライバービット 近江精機 49049585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V14-1-150 ドライバービット 近江精機 49049585
V14-1-150 ドライバービット 近江精機 49049585

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1パック(10本)注文コード49049585品番V14-1-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。

全長(mm)150トラスコ品番406-1420質量(g)303先端サイズ5先端形状プラス(+)呼称ストレート本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする