曜日別特売
V17-0-50-2 ドライバービット 近江精機 49049612

ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)50
先端サイズNo.0
トラスコ品番406-1551
両頭機能両頭
内容量1パック(10本)注文コード49049612品番V17-0-50-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。

用途
適合メーカー:瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン。
全長(mm)50トラスコ品番406-1551質量(g)78先端サイズNo.0両頭機能両頭種類段付先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49049707
2019-02-12
用途: 内装作業 他作業
株式会社純建築企画

アメリカ使用のインパクトドライバーを買ってしまい ビットがアメリカ使用の物しか使用できないと説明書に書いてありしたが 近江精機のビットが使えると言う事を聞き買いました オーケーでした 有難うございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする