※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
49049822
品番
V05T-T4-64-1.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)
64
トラスコ品番
406-1365
質量(g)
45
先端サイズ
T4
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
4
先端形状
ヘックスウェーブ
本数
10
適合メーカー
日東工器(デルボ)
両頭機能
片頭