※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
49049831
品番
V05T-T5-44-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)
44
トラスコ品番
406-1373
質量(g)
28
先端サイズ
T5
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
4
先端形状
ヘックスウェーブ
本数
10
適合メーカー
日東工器(デルボ)
両頭機能
片頭