※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 49049856 品番 V05T-T6-64-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。

全長(mm)64 トラスコ品番406-1390 質量(g)48 先端サイズT6 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)4 先端形状ヘックスウェーブ 本数10 適合メーカー日東工器(デルボ) 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする