ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 49049917 品番 V14W-2-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。

全長(mm)75 トラスコ品番406-1543 質量(g)106 先端サイズ5 先端形状プラス(+) 本数10 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする