※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 49049953 品番 V17W -2-75N-FV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。

全長(mm)75 トラスコ品番406-1811 質量(g)169 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする