近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
49049987
品番
V18-2-75-5 MAG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
全長(mm)
75
トラスコ品番
406-1870
質量(g)
128
種類
段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭