近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
49050127
品番
V21W-2-110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
全長(mm)
110
質量(g)
291
トラスコ品番
406-1888
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
両頭