昭和電線
昭和電線の 足場周辺機器
昭和電線の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
昭和電線の 防振ゴム
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49050881
品番
MSF-30-S
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
適合ボルト(メートルねじ)
M10
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
トラスコ品番
418-2537
質量(g)
169
外径(Φmm)
30
用途
内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。
形状
吊形
接続方式
片端おねじ
ばね定数(N/mm)
103
許容荷重(N)
431
内径d1(Φmm)
11
内径d2(Φmm)
12
材質(金具)
一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)
天然ゴム(NR)
ゴム硬度
50°
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(金具)34×44×80
ゴム高さ(mm)
27
適合用途
防振