※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB0416 平行キー 片丸 S50C セイキ製作所 49051213 SB0416 平行キー 片丸 S50C セイキ製作所 49051213

平行キー 片丸 S50C

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49051213 品番SB0416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。

形状片丸キー 幅(mm)4 長さ(mm)16 高さ(mm)4 用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 仕様(寸法公差)JIS B 1301 トラスコ品番418-4173 材質機械構造用炭素鋼(S50C) 質量(g)21.5 タイプ片丸タイプ JIS規格JIS B 1301 質量(g/個)2.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-28
用途:
ケーブルウインチのドラム交換時にキー溝棒が無かったので購入しました。
電気設備研究所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取り付けは、気持ちが良いくらいにドンピシャの精度でした。また機会がありましたらお世話になります。

対象商品:
36913956
2018-04-02
用途:
エアーコンプレッサーのオーバーホール
その他業種

MAX AK-HL1230E2 の
ドライブシャフトとコンロッドユニット取り付けに 2つ使用。

サイズ精度も高く、スマートに組付けを完了出来た。

相当数を安価に提供されていて助かるのだが、
強いて難を挙げるなら、如何せん数が多いか・・・

多少高くても、必要数だけ注文出来るラインナップも欲しい処。

1人が参考にしています
対象商品:
36914367
2017-08-30
用途:
機械部品の一部
株式会社クライム 様

購入した物が錆びていた。
交換をしてもらい、今は問題なく使えているが、検品くらいはきちんとしてほしい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36913965
2014-06-13
用途:
ギャ、スプロケット固定用

製品満足です。全長の長いサイズも追加してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする