曜日別特売
EEK-S エンボス手袋 五本絞り エコノミー化粧箱 東京パック 49051764

エンボス手袋 五本絞り エコノミー化粧箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズS
透明
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)28
内容量1箱(200枚)注文コード49051764品番EEK-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。サイズSトラスコ品番422-3977透明質量(g)420全長(cm)28材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027入数(枚)200規格食品衛生法適合中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)28粉有無粉無エンボス加工内エンボス/外エンボス再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする