エンボス手袋ロング五本絞り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) サイズL 注文コード49051825 品番EL45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。

サイズL 半透明 全長(cm)45 手のひらまわり(cm)34 中指長(cm)8.5 質量(g)360 用途食品加工。 トラスコ品番422-3993 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.045 入数(枚)50 規格食品衛生法適合品 TKG品番9-1473-1903 TKG品番(2017)6-1319-0803 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49051834
2013-04-10
用途:
手洗いの洗濯

洗濯板で洗い物をするので、少し弱いところが切れるが、洗濯板を使わない手洗いであれば
問題ない。指元が絞りが入っているので抜けにくいから使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする