曜日別特売
EL45M エンボス手袋ロング五本絞り 東京パック 49051834

EL45M エンボス手袋ロング五本絞り 東京パック 49051834
EL45M エンボス手袋ロング五本絞り 東京パック 49051834

エンボス手袋ロング五本絞り

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(50枚)
サイズ
M
注文コード
49051834
品番
EL45M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。

用途
食品加工。
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
30
中指長(cm)
8.0
質量(g)
340
トラスコ品番
422-4001
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.045
色
半透明
入数(枚)
50
規格
食品衛生法適合品
全長(cm)
45
TKG品番
9-1473-1902
TKG品番(2017)
6-1319-0802
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49051834
2013-04-10
用途: 手洗いの洗濯

洗濯板で洗い物をするので、少し弱いところが切れるが、洗濯板を使わない手洗いであれば
問題ない。指元が絞りが入っているので抜けにくいから使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
単位が1袋となっていますが、何双入りでしょうか。1双で\1,245ではないと思いますが。
至急、回答をお願いします。
回答:
1袋50枚(25双)入りとなります。
2013-04-02

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする