友屋
ベルトパーティション (組立不要)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
ベルト色
ブルー
材質
本体:ステンレス(SUS-3)、ベルト:ポリエステル
注文コード
49051992
品番
51354BLU
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト色・材質・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト長さ(m)
1.8
ベルト色
ブルー
スタッキング
対応
トラスコ品番
411-5058
材質
本体:ステンレス(SUS-3)、ベルト:ポリエステル
質量(kg)
5
高さ(mm)
800
ベース寸法(mm)
Φ360
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。