タップスター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) ねじの呼びM12 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)25 注文コード49052927 品番TP-1270-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はねじの呼び・下穴径・ねじ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。

用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ねじの呼びM12 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)25 下穴径(Φmm)11 埋め込み深さ(mm)50 取付け物厚(mm)1〜7 トラスコ品番395-0018 材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー) 質量(g)70 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)17.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49052902
2022-10-11
用途:
工事現場の単管手摺や斜面構台のアンカー
建設業・工事業

アンカーの穴を穿孔するとき、通常のアンカーよりキリの径が小さく施工性が良い事と、仮設備の撤去時アンカーを抜き取り可能で切断の必要が無い事が利点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする