※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
風量(m3/min)56
材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン
使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度
注文コード49053383
品番ASTE-56-60ES4
参考基準価格(税別)¥161,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品は風量・材質・使用温度など11種類から選べます
他の種類を見る
高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。