ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの 忌避剤・虫対策
ピオニーコーポレーションの 捕虫器・電撃殺虫器
ピオニーコーポレーションの 捕虫器・電撃殺虫器本体
捕虫器 G-201
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49053672
品番
G-201
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
有効面積(m
2
)
40〜60
消費電力(W)
26
用途
AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。
トラスコ品番
402-8554
材質
捕虫器:オールステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.7
電源(V)
100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
685×95×120