※着用例
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
フード付カバーオール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49053864
品番
BSC-11001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
色
ブルー
サイズ
S
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用
トラスコ品番
400-1044
材質
ポリエステル
質量(g)
320
着丈(cm)
142
適応胸囲(cm)
112
注意
※マスク・手袋・シューズ別売です。