※マスク 手袋 シューズ別売りです
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
フード付つなぎ服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49053952
品番
BSC-11021-B-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
2/1の綾織生地を使用しています。
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
2/1の綾織生地を使用
色
ブルー
サイズ
M
用途
クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番
416-5039
材質
ポリエステル
質量(g)
340
着丈(cm)
146
適応胸囲(cm)
80〜90
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。